Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell für Raumspartank mit 300 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117948
EAN/GTIN:
     4023122800385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell für Raumspartank mit 300 Liter Volumen
  • für eine sichere und Platz sparende Lagerung
  • grau lackiert
  • Bodenfreiheit: 160 mm
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 510 x 650 x 1070
  • Länge außen [mm]: 650
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 16,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Breite Außen:
510 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
1070 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
16,5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 242,81*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,96*
€ 243,61*
€ 4,95*
ab € 231,24*
€ 273,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,86*
€ 275,95*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,78*
€ 288,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
862084
ab € 138,14*
Ähnlich
Otto Graf
862085
ab € 169,55*
Ähnlich
Otto Graf
862086
ab € 179,57*
Ähnlich
Otto Graf
862089
ab € 303,09*
Ähnlich
Otto Graf
862083
ab € 129,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.