Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASF-Behälter, einwandig, 445 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117952
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ASF-Behälter
asf-behälter
ASF-Behälter, einwandig, 445 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • zur sicheren Sammlung und zum Transport von Flüssigkeiten
  • stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion in einwandiger Bauweise
  • Transportzulassung nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III - Transport erlaubt ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse
  • passive Lagerung ist ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse erlaubt
  • Oberboden mit Mannloch und (ab 445 Litern) Sicherheitsventil 1/2"
  • Einfahrtaschen zum leichten Transport
  • aktive Lagerung: erlaubt für wassergefährdende Stoffe (WGK 1 bis 3) mit einem Flammpunkt größer 55°C. Bei einer dauerhaften Lagerung von mehr als 6 Monaten ist die Verwendung einer Auffangwanne erforderlich
  • Oberboden mit Mannloch (NW 400) und 1/2" Sicherheitsventil
Technische Daten:
  • Ausführung: einwandig
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 0470/31A)
  • Länge außen [mm]: 1230
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Höhe außen [mm]: 840
  • Volumen [l]: 445
  • Gewicht [kg]: 175
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1230 mm
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1230 mm
Höhe Außen:
840 mm
Volumen:
445 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
175 kg
Weitere Suchbegriffe: ASF Behälter, Entsorgungstanks, Entsorgungs-Tanks, Gefahrstoff-Sammler, Gefahrstoff-Sammelbehälter, Flüssigkeitstanks, Sicherheitsbehälter, Spezialsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.427,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,65*
€ 1.857,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,58*
€ 1.844,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,49*
€ 1.776,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,67*
€ 1.733,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,14*
€ 1.698,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117959
ab € 1.008,42*
Ähnlich
k.A.
117961
ab € 2.486,90*
Ähnlich
k.A.
120363
ab € 1.480,65*
Ähnlich
k.A.
120364
ab € 2.303,02*
Ähnlich
k.A.
117960
ab € 2.437,79*
Ähnlich
k.A.
117955
ab € 1.541,23*
Ähnlich
k.A.
117951
ab € 945,20*
Ähnlich
k.A.
117953
ab € 1.459,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.