Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASF-Behälter, doppelwandig, 280 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-120-363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ASF-Behälter
asf-behälter
ASF-Behälter, doppelwandig, 280 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • zur sicheren Sammlung und zum Transport von Flüssigkeiten
  • stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion in doppelwandiger Ausführung
  • Transportzulassung nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III - Transport erlaubt ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse
  • passive Lagerung ohne Einschränkung erlaubt
  • aktive Lagerung bis 450 Liter ohne Einschränkung erlaubt - ab 450 Liter für Stoffe mit Flammpunkt größer 55°C bis WGK 3 erlaubt
  • Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne zulässig
  • Oberboden mit Mannloch und Sicherheitsventil
  • Einfahrtaschen zum leichten Transport
  • ausgestattet mit Leckage-Anzeiger zur sicheren Überwachung der Dichtigkeit
  • mit Leckageanzeige (Schauglas) zur sicheren Überwachung der Dichtigkeit
Technische Daten:
  • Ausführung: doppelwandig
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 6480/31A)
  • Länge außen [mm]: 750
  • Breite außen [mm]: 605
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Volumen [l]: 280
  • Gewicht [kg]: 120
Weitere Informationen:
Länge Außen:
750 mm
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
750 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Volumen:
280 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: ASF Behälter, Entsorgungstanks, Entsorgungs-Tanks, Gefahrstoff-Sammler, Gefahrstoff-Sammelbehälter, Flüssigkeitstanks, Sicherheitsbehälter, Spezialsammler, Behälter doppelwandig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,62*
€ 1.932,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,77*
€ 1.912,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,89*
€ 1.841,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,49*
€ 1.799,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,65*
€ 1.761,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117959
ab € 1.008,42*
Ähnlich
k.A.
117961
ab € 2.486,90*
Ähnlich
k.A.
120364
ab € 2.303,02*
Ähnlich
k.A.
117960
ab € 2.437,79*
Ähnlich
k.A.
117955
ab € 1.541,23*
Ähnlich
k.A.
117951
ab € 945,20*
Ähnlich
k.A.
117952
ab € 1.427,14*
Ähnlich
k.A.
117953
ab € 1.459,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.