Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 445 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117956
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ASF-Behälter
asf-behälter
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 445 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • zur Sammlung und zum Transport von Flüssigkeiten
  • feuerverzinkter Behälter in einwandiger Bauweise mit Bodenauslauf und 2"-Absperrarmatur
  • Transport von entzündbaren Flüssigkeiten und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen ist ohne Einschränkungen erlaubt
  • geeignet zur passiven und aktiven Lagerung von Stoffen der WGK 1, 2 und 3, mit Flammpunkt größer 55°C, in Verbindung mit einer Auffangwanne
  • mit UN-Zulassung
  • 2'' Bodenauslauf
  • Oberboden mit Mannloch NW 400 und Sicherheitsventil 1/2"
Technische Daten:
  • Ausführung: einwandig mit Bodenauslauf
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 0470/31A)
  • Länge außen [mm]: 1230
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Höhe außen [mm]: 1040
  • Volumen [l]: 445
  • Gewicht [kg]: 200
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1230 mm
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1230 mm
Höhe Außen:
1040 mm
Volumen:
445 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: ASF Behälter, Entsorgungstanks, Entsorgungs-Tanks, Gefahrstoff-Sammler, Gefahrstoff-Sammelbehälter, Flüssigkeitstanks, Sicherheitsbehälter, Spezialsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.617,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,55*
€ 2.097,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,23*
€ 2.075,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,73*
€ 2.001,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,28*
€ 1.957,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,42*
€ 1.924,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117958
ab € 1.828,88*
Ähnlich
k.A.
117957
ab € 1.787,85*
Ähnlich
k.A.
117962
ab € 765,64*
Ähnlich
k.A.
117964
ab € 987,32*
Ähnlich
k.A.
117965
ab € 1.049,31*
Ähnlich
k.A.
208417
ab € 1.104,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.