Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117958
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ASF-Behälter
asf-behälter
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • zur Sammlung und zum Transport von Flüssigkeiten
  • feuerverzinkter Behälter in einwandiger Bauweise mit Bodenauslauf und 2"-Absperrarmatur
  • Transport von entzündbaren Flüssigkeiten und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen ist ohne Einschränkungen erlaubt
  • geeignet zur passiven und aktiven Lagerung von Stoffen der WGK 1, 2 und 3, mit Flammpunkt größer 55°C, in Verbindung mit einer Auffangwanne
  • mit UN-Zulassung
  • 2'' Bodenauslauf
  • Oberboden mit Mannloch NW 400 und Sicherheitsventil 1/2"
Technische Daten:
  • Ausführung: einwandig mit Bodenauslauf
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 0469/31A)
  • Länge außen [mm]: 1230
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Volumen [l]: 1000
  • Gewicht [kg]: 255
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1230 mm
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1230 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
255 kg
Weitere Suchbegriffe: ASF Behälter, Entsorgungstanks, Entsorgungs-Tanks, Gefahrstoff-Sammler, Gefahrstoff-Sammelbehälter, Flüssigkeitstanks, Sicherheitsbehälter, Spezialsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.828,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,79*
€ 2.352,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,73*
€ 2.335,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,84*
€ 2.254,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,81*
€ 2.208,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,88*
€ 2.176,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117956
ab € 1.617,42*
Ähnlich
k.A.
117957
ab € 1.787,85*
Ähnlich
k.A.
117962
ab € 765,64*
Ähnlich
k.A.
117964
ab € 987,32*
Ähnlich
k.A.
117965
ab € 1.049,31*
Ähnlich
k.A.
208417
ab € 1.104,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.