Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsbelag CS 9.9, Naturgummi, flexibles Stecksystem, 0,9 x 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-376
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     123376
EAN/GTIN:
     662641017634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Anti-Ermüdungsbelag aus Naturgummi, flexibles Stecksystem, Matte 0,9 x 0,9 m
  • geschlossene Anti-Rutsch-Oberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
  • für hohe Beanspruchung
  • flexibles Stecksystem für große Flächen oder zur individuellen Anpassung an die bauseitigen Platzverhältnisse
  • hoher Stehkomfort und lange Lebensdauer
  • resistent gegen zahlreiche Chemikalien (bei Temperaturen bis 60 °C)
  • silikonfrei, somit u. a. für Einsatz in Lackierereien geeignet
  • 2-seitig mit vormontierten Verbindungsrändern, bei großflächiger Verlegung erweiterbar durch zusätzliche Matten bzw. Kantenleisten
  • geprüft auf Rutschfestigkeit R 9 nach DIN 51130 und BGR 181
  • für allgemeine Anwendungen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 910
  • Werkstoff: Naturgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 19
  • Gewicht [kg]: 12,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
19 mm
Werkstoff:
Naturgummi
Materialstärke:
19 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatten, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermüdungsmatten 910mm x 14mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Cushion Ease Solid 556, Notrax
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 55,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 55,62*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 56,32*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,56*
€ 56,93*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 77,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,13*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0003RD
ab € 12,84*
Zubehör
Justrite Safety Group
551F0003RD
ab € 12,51*
Zubehör
Notrax
551F0003BL
ab € 11,40*
Zubehör
Notrax
551M0003YL
ab € 11,19*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003BL
ab € 23,57*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003BL
ab € 23,64*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003YL
ab € 23,53*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003YL
ab € 23,55*
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 14,99*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.