Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superweithalsfass SWH 26, aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen, weiß-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass 26l
Superweithalsfass SWH 26, aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen, weiß/rot
  • mit UN-X-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II und III
  • ideal für feste Stoffe und Pasten
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen vor Beschädigungen
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
  • ausgestattet mit 2 Tragegriffen
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X38/S...), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Volumen [l]: 26
  • Maße Ø x H [mm]: 338 x 358
  • Breite außen [mm]: 338
  • Gewicht [kg]: 1,56
Weitere Informationen:
Breite Außen:
338 mm
Tiefe Außen:
338 mm
Höhe Außen:
358 mm
Durchmesser Außen:
338 mm
Volumen:
26 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,56 kg
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179660
ab € 95,92*
Ähnlich
k.A.
129130
ab € 49,45*
Ähnlich
k.A.
179658
ab € 50,51*
Ähnlich
k.A.
129131
ab € 58,40*
Ähnlich
k.A.
129132
ab € 74,88*
Ähnlich
k.A.
179659
ab € 77,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.