Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Weithalsfass
>
Artikel
Superweithalsfass SWH 75, aus Polyethylen (PE), 75 Liter Volumen, braun-beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-179-659
Hersteller:
CurTec
Herst.-Nr.:
179659
EAN/GTIN:
4055661031975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 75 l braun
Superweithalsfass SWH 75, aus Polyethylen (PE), 75 Liter Volumen, braun/beige
mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
ideal für z.B. feste Stoffe, Pasten und Granulate
die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
aus hochwertigem Polyethylen (PE)
glatte Innenwand zur leichten Reinigung
Rollrippen schützen vor Beschädigungen
lebensmittelrechtlich unbedenklich
temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
ausgestattet mit 2 Tragegriffen
Technische Daten:
Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X95/S...), Lebensmittelechtheit
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: braun
Volumen [l]: 75
Maße Ø x H [mm]: 410 x 680
Gewicht [kg]: 3,717
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
680 mm
Durchmesser Außen:
410 mm
Volumen:
75 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Gewicht:
3,717 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Fässer
Weitere Suchbegriffe:
superweithalsfass braun
,
superweithalsfass
,
Fass
,
Fässer
,
Kunststofffass
,
Kunststofffässer
,
Rundfass
,
Rundfässer
,
Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Superweithalsfass SWH 110, aus Polyethylen (PE), 110 Liter Volumen, weiß-rot
CurTec
179660
ab € 95,94*
Ähnlich
Superweithalsfass SWH 26, aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen, weiß-rot
k.A.
129129
ab € 52,18*
Ähnlich
Superweithalsfass SWH 34, aus Polyethylen (PE), 34 Liter Volumen, weiß-rot
k.A.
129130
ab € 49,66*
Ähnlich
Superweithalsfass SWH 39, aus Polyethylen (PE), 39 Liter Volumen, weiß-rot
CurTec
179658
ab € 50,14*
Ähnlich
Superweithalsfass SWH 55, aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, braun-beige
k.A.
129131
ab € 58,44*
Ähnlich
Superweithalsfass SWH 64, aus Polyethylen (PE), 64 Liter Volumen, braun-beige
k.A.
129132
ab € 74,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen