Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähiges Weithals-Fass aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Superweithalsfass
Leitfähiges Weithals-Fass aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen
  • die sichere Lösung zur Vermeidung von statischen Aufladungen beim Handling von festen und pastösen Stoffen
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand ≤ 10.000 Ohm
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen die Fässer vor Beschädigungen
  • temperaturbeständig von -20° bis +70° C
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X33/S...)
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 26
  • Maße Ø x H [mm]: 316 x 425
  • Breite außen [mm]: 316
  • Gewicht [kg]: 1,317
Weitere Informationen:
Breite Außen:
316 mm
Tiefe Außen:
316 mm
Höhe Außen:
425 mm
Durchmesser Außen:
316 mm
Volumen:
26 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,317 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass schwarz, luft- und wasserdichtes fass, superweithalsfass 26l, Leitfähiges Fass, Leitfähiges Kunststofffass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129136
ab € 236,51*
Ähnlich
k.A.
274303
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.