Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähiges Weithals-Fass aus Polyethylen (PE), 6 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Superweithalsfass
Leitfähiges Weithals-Fass aus Polyethylen (PE), 6 Liter Volumen
  • die sichere Lösung zur Vermeidung von statischen Aufladungen beim Handling von festen und pastösen Stoffen
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand ≤ 10.000 Ohm
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen die Fässer vor Beschädigungen
  • temperaturbeständig von -20° bis +70° C
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X20/S/..)
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 6
  • Maße Ø x H [mm]: 198 x 265
  • Breite außen [mm]: 198
  • Gewicht [kg]: 0,44
Weitere Informationen:
Breite Außen:
198 mm
Tiefe Außen:
198 mm
Höhe Außen:
265 mm
Durchmesser Außen:
198 mm
Volumen:
6 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass schwarz, luft- und wasserdichtes fass, weithals-fass 6 liter, Leitfähiges Fass, Leitfähiges Kunststofffass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129136
ab € 237,34*
Ähnlich
k.A.
129134
ab € 99,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.