Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Maschinenschutzgitter
>
Maschinenschutzgitter Schiebetor
>
Artikel
Maschinenschutzsystem, Schiebetür für Wandelement, 2000 x 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-129-339
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
129339
EAN/GTIN:
4260214931385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Maschinenschutzsystem, Schiebetür für Wandelement
perfekter Unfallschutz an automatischen Anlagen
Ausführung erfolgt nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
einfache Montage durch Verschraubung der Elemente mit den Verbindungspfosten. Im Lieferumfang enthalten sind Verankerungen (für Betonböden) und Befestigungslaschen (für separat erhältliche Wandelemente und Pfosten)
Aufbauhöhe: 2000 mm
Beschichtung in gelb (RAL 1018)
Schiebetür mit Laufschiene und Anschlagpuffern, Verriegelung durch Schnappverschluss
Technische Daten:
Einsatzbereich: Maschinenschutzsystem
Version: Mittelpfosten
Werkstoff: Stahl
Farbe: gelb
RAL-Code: 1018
Maße B x H [mm]: 1000 x 2000
Gewicht [kg]: 42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
42 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Trennwandsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Gitterwandelement
,
Maschinen-Schutzgitter
,
Maschinenschutzgitter
,
Maschinenschutzgitter Schiebetor
,
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Bausatz
,
gitterwand-element ral 1018
,
gitterwand türelement
,
Gittertrennwände
,
Maschinenschutz
,
Gitterwände
,
Trennwandsysteme
,
Abtrennungen
,
Gittertrennwand
,
Schiebetür Trenngitter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,92*
€ 444,09*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,18*
€ 459,19*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,40*
€ 478,96*
Lager 420
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,92*
€ 525,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,93*
€ 552,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,38*
€ 625,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,00*
€ 595,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900009801, Anfang/Endpfosten 2000 mm
k.A.
9961-1
ab € 65,99*
Zubehör
9900009802, Mittelpfosten 2000 mm
k.A.
9962-1
ab € 66,24*
Zubehör
9900009803, Eckpfosten 2000 mm
k.A.
9963-1
ab € 66,02*
Zubehör
9900009804, T.-Pfosten 2000 mm
k.A.
9964-1
ab € 84,88*
Zubehör
9900009805, Wandanschlussprofil 1500 mm
k.A.
9970
ab € 39,00*
Zubehör
Klinkengriff für Maschinenschutzgitter-Schiebetüre, abschließbar
Tts
9900/V1
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen