Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Standascher
>
Artikel
Konischer Standascher, Qualitätsfeinstahlblech, mit verz. Metallsieb, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-129-475
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
129475
EAN/GTIN:
4030695037049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher stahl silber
Konischer Standascher aus Qualitätsfeinstahlblech, mit verzinktem Metallsieb, silber
zum sicheren und geruchlosen Löschen von Zigaretten
herausnehmbares, verzinktes Sieb zur leichten Reinigung
inkl. Einlegeschale zur Reduzierung des Sandbedarfs
Sicherheitsbehälter aus silber pulverbeschichtetem Qualitätsfeinstahlblech
Technische Daten:
Aufstellort: Innen / Außen überdacht
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: silber
Eigenschaften: Standascher
Brandschutz: Kein
Breite außen [mm]: 400
Tiefe außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 730
Geeignet für: Ascher
Gewicht [kg]: 5
Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
730 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
5 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Ascher
Weitere Suchbegriffe:
stand aschenbecher
,
standaschenbecher silber
,
Ascher
,
Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascher-Quarzsand, 25 kg
TKG
116720
ab € 36,31*
Zubehör
Bodenronde verzinkt
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,97*
Zubehör
Dach graphit für Standascher 230x440
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen