Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Schutzvorhang
>
Schweißerschutzwand
>
Artikel
Tragbarer Schutzvorhang TSV 2G, matt grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-130-014
Hersteller:
SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
130014
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Tragbarer Schutzvorhang TSV 2G, mattgrün
zugelassen nach EN ISO 25980
ideal für häufig wechselnde Schweißplätze
leichte und dennoch robuste Konstruktion für den täglichen Betrieb
Komplettsatz inkl. Spannvorhang zur einfachen Selbstmontage
aus flexiblem Kunststoff, selbstverlöschend (Flammpunkt 300° C)
mattgrün (für Schweißarbeiten)
Maße TSV 2:, Spannvorhang B x H (mm): 2000 x 1600, Gesamthöhe 1870
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Farbe: mattgrün
Geeignet für: Tragbare Schutzvorhänge
Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 180 x 1600
Typ: TSV 2
Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mattgrün
Gewicht:
10 kg
... >
Handelsware
>
Arbeitssicherheit
>
Schweißschutz
Weitere Suchbegriffe:
schweissschutzwand t75
,
schweißerschutzwand
,
Fahrbare Schutzvorhänge
,
Schweißzubehör
,
Schweißschutzvorhänge
,
Schweißschutzabtrennungen
,
Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrbarer Schutzvorhang FSV 1, mattgrün
SINOtec Sicherheits-Systeme
130009
ab € 486,32*
Ähnlich
Fahrbarer Schutzvorhang FSV 2, rot
SINOtec Sicherheits-Systeme
130010
ab € 486,69*
Ähnlich
Fahrbarer Schutzvorhang FSV 3, glasklar
SINOtec Sicherheits-Systeme
130011
ab € 488,38*
Ähnlich
Tragbarer Schutzvorhang TSV 1B, rotbraun
SINOtec Sicherheits-Systeme
130013
ab € 156,58*
Ähnlich
Tragbarer Schutzvorhang TSV 1G, matt grün
SINOtec Sicherheits-Systeme
130012
ab € 156,16*
Ähnlich
Tragbarer Schutzvorhang TSV 2B, rotbraun
SINOtec Sicherheits-Systeme
130015
ab € 188,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen