Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen TW 415-B mit 4-seitig geschlossener Längswand, Volumen 415 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137219
EAN/GTIN:
     4260257921107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
Transportwagen TW 415-B mit 4-seitig geschlossener Längswand, Volumen 415 Liter
  • ideal für einen einfachen innerbetrieblichen Transport
  • bewährt als leichtes und universelles Transportmittel in zahlreichen Einsatzgebieten
  • oberer und unterer Wagenrand durch Aluminium-Pressprofile verstärkt
  • trapezförmige Sicken erhöhen die Stabilität des Wagens
  • geringes Eigengewicht durch Aluminium-Fertigung
  • mit 4-seitig geschlossener Längswand
  • Einsatzgebiete: Textilindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Wäschereien, Kaufhäuser, Entsorgungsunternehmen, Banken und Versicherungen, Elektronikindustrie, andere Branchen mit Transportlogistik
  • leichtgängiges Fahrwerk mit je 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3, jeweils aus Vollgummi
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 415
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Tiefe außen [mm]: 670
  • Höhe außen [mm]: 835
  • Werkstoff: Aluminium
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 19
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
670 mm
Höhe Außen:
835 mm
Breite Innen:
1000 mm
Tiefe Innen:
640 mm
Höhe Innen:
650 mm
Volumen:
415 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
roh
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu Transportbox, Alu Transportwagen, Transportwagen, Transportkiste, Aluminium Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,63*
€ 377,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,84*
€ 415,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,69*
€ 427,62*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,41*
€ 438,18*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,64*
€ 536,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,79*
€ 631,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,36*
€ 602,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,64*
€ 558,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137230
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.