Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit 2 Erdungszangen und Isolierung, 2 m Kabellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel
Erdungskabel mit 2 Erdungszangen und Isolierung, 2 m Kabellänge
  • zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung
  • Erdungskabel in doppelt isolierter Ausführung
  • Kabellänge 2 m
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel isoliert
  • Ausführung: 2 Erdungszangen
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Werkstoff: Kupfer
  • Gewicht [kg]: 0,45
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklammern, Entladungsrollen, Potentialausgleich, Erdungszangen, Erdungskabel Fass, Elektrostatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165880
ab € 217,24*
Ähnlich
k.A.
165882
ab € 217,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.