Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb, Design Sicken / geschlossen, 35 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137447
EAN/GTIN:
     4040136710004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfallkorb, Design Sicken / geschlossen, 35 Liter Volumen, verzinkt
  • zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet
  • optimaler Schutz gegen Witterung und Vandalismus
  • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • inkl. Befestigungsschiene für Wand- bzw. Pfostenmontage und Dreikantschlüssel
  • Pfosten zum Einbetonieren als Zubehör lieferbar
  • Ausführung: Sicken / geschlossen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 35
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 330
  • Tiefe außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 430
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
330 mm
Höhe Außen:
430 mm
Volumen:
35 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Gewicht:
8,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 112,75*
15 Tage
25
€ 7,90*
ab € 85,74*
€ 113,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 121,20*
28 Tage
22
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 151,30*
€ 4,95*
ab € 121,98*
€ 159,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,07*
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 78,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.