Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher-Kombination aus Edelstahl, 30 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-615
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     137615
EAN/GTIN:
     8713631008773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-Ascher-Kombination aus Edelstahl, 30 Liter Volumen
  • vollständig aus Edelstahl gefertigt
  • Der Ascher ist direkt im Kopfteil integriert
  • mit herausnehmbarem Inneneimer
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 30
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Breite außen [mm]: 240
  • Tiefe außen [mm]: 240
  • Höhe außen [mm]: 610
  • Durchmesser außen [mm]: 240
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 4,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Höhe Außen:
610 mm
Durchmesser Außen:
240 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter mit ascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, Standaschenbecher, Standascher, Abfallascher Edelstahl, Abfallbehälter, Ascher, Säulenstandascher, Zigaretten Mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 160,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 225,20*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.