Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fass mit Auslaufhahn, 50 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-144-873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     144873
EAN/GTIN:
     4023122500339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
Kunststoff-Fass mit Auslaufhahn, 50 Liter Volumen
  • hergestellt aus lebensmittelechtem, schlag- und stoßfestem Polyethylen (PE)
  • zur sicheren Lagerung von Chemikalien geeignet
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen
  • durch das transparente PE-Material ist der Füllstand von außen gut sichtbar
  • Öffnungs-Durchmesser 120 mm
  • mit 2 Tragegriffen
  • Auslaufhahn NW 10
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: weiß
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Höhe außen [mm]: 680
  • Durchmesser außen [mm]: 330
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
680 mm
Durchmesser Außen:
330 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Fass mit Auslaufhahn, Kunststofffass, Plastikfass, Fass aus Kunststoff, Chemikalienfass, Zapfhahn, Abfüllfass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 97,09*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 99,728*
€ 125,348*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,84*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,04*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,24*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,93*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,37*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,52*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.