Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastwinde für Aluminium-Dreibock, inkl. Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-113
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     145113
EAN/GTIN:
     4030281129875
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Halterung Lastwinde
Lastwinde
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Lastwinde für Aluminium-Dreibock, inkl. Halterung
  • die Lastwinde ist ein Zubehör zu Aluminium Dreiböcken, zur schnellen Sicherung von Personen beim Auf- und Abstieg in Schächte
  • Nutzlast 250 kg
  • mit 15 m Stahlseil, inkl. Halterung
Technische Daten:
  • Version: Lastwinde
  • Seillänge [m]: 15
  • Gewicht [kg]: 11,23
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
510 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
11,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine, Aluminium-Dreibock, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,91*
€ 612,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,11*
€ 628,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,88*
€ 684,29*
Frei Haus
ab € 626,15*
€ 703,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,96*
€ 1.131,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,27*
€ 728,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,88*
€ 703,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,65*
€ 662,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,65*
€ 649,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,91*
€ 631,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.