Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Abdeckhaube, 4-seitig geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145339
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbehälter
Gitterbox-Abdeckhaube, 4-seitig geschlossen
  • praktisches Zubehör für Euro-Gitterboxen
  • zum Schutz der Lagergüter vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
  • hochwertige Gewebehaube, reiß- und wetterfest
  • sichere Befestigung mit Expanderseil und Karabinerhaken
  • integrierte DIN A 4-Dokumententasche
  • Gitterbox-Abdeckhaube, 4-seitig geschlossen
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 865
  • Breite außen [mm]: 1270
  • Höhe außen [mm]: 860
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 3,52
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1270 mm
Tiefe Außen:
865 mm
Höhe Außen:
860 mm
Breite Innen:
1270 mm
Tiefe Innen:
865 mm
Höhe Innen:
860 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht:
3,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterbox Abdeckhaube, Euro Gitterbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
145343
ab € 140,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.