Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Abdeckhaube, mit Reißverschlüssen an der Frontseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbehälter
Gitterbox-Abdeckhaube, mit Reißverschlüssen an der Frontseite
  • praktisches Zubehör für Euro-Gitterboxen
  • zum Schutz der Lagergüter vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
  • hochwertige Gewebehaube, reiß- und wetterfest
  • sichere Befestigung mit Expanderseil und Karabinerhaken
  • integrierte DIN A 4-Dokumententasche
  • Gitterbox-Abdeckhaube mit Reißverschlüssen an der Frontseite
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 865
  • Breite außen [mm]: 1270
  • Höhe außen [mm]: 860
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1270 mm
Tiefe Außen:
865 mm
Höhe Außen:
860 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterbox Abdeckhaube, Euro Gitterbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
145339
ab € 140,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.