Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Artikel
Fasspumpe P 8 aus Polypropylen (PP), mit Auslaufschlauch, 800 mm Tauchtiefe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-148-424
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
148424
EAN/GTIN:
4067722017651
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe P 8 aus Polypropylen (PP), mit Auslaufschlauch, 800 mm Tauchtiefe
zur Förderung von vielen Chemikalien, Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln, etc
Kolbenstange Metall, PP ummantelt
PTFE-Dichtung
gute Fassrestentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil
inkl. Fassverschraubung aus PP (Mauser 2‘‘)
Tauchrohr Ø mm: 32
Förderleistung je Hub: 0,27 l
für 110-/120-Liter-Kunststofffässer
Technische Daten:
Ausstattung: mit Auslaufschlauch
Einsatzbereich: Säuren/Laugen, Chemikalien
Tauchtiefe [mm]: 800
Version: Fasspumpe
Schlauchlänge [mm]: 1200
Durchmesser Auslauf außen: 20
Ø Auslauf-Öffnung innen: 15
Werkstoff: PP
Viskosität max [mPas]: 500
Förderleistung je Hub [l]: 0,27
Geeignet für: für Fässer
Gewindebeschreibung: Mauser grob
Antrieb: manuell
Außengewinde: 2"Mauser
Werkstoff 2: PVC
Werkstoff Dichtung: PTFE
Gewicht [kg]: 1,654
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1,654 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Handpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
abfüllpumpen bürkle
,
abfüllpumpe
,
fasspumpe säuren
,
PP Fasspumpe
,
Chemikalienpumpen
,
Behälterpumpen
,
Handpumpen
,
Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassverschraubung PP, Mauser 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3170
ab € 34,53*
Zubehör
Fassverschraubung PP, R2''-Stahl-Feingewinde, außen.
Bürkle
5600-3130
ab € 27,80*
Zubehör
Fassverschraubung PP, TriSure 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3180
ab € 38,19*
Zubehör
Sicherheitsständer für Fasspumpe Ultrarein
Bürkle
179493
ab € 59,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen