Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Gehörschutz benutzen", ISO, Alu, 130 x 185 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-870
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     148870
EAN/GTIN:
     4061466019681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitsschild
Gebot
Kombischild "Gehörschutz benutzen", ISO 7010, Aluminium, 130 x 185 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 130 x 185
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Gehörschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M003
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Höhe Außen:
185 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gehörschutz, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,53*
€ 62,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.