Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Augenspüleinrichtung", ISO, Folie, 150 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-985
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     148985
EAN/GTIN:
     4061466056839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
augenspüleinrichtung e011 rettungsz...
Rettungsschild "Augenspüleinrichtung", ISO 7010, Folie, LN, SK, 150 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 150 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Augenspüleinrichtung
  • Piktogramm-Nummer: E011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitsschild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungszeichen, Augenspüleinrichtung, Augendusche Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
148992
ab € 40,16*
Ähnlich
Marahrens
148987
ab € 29,24*
Ähnlich
Marahrens
AN100.00.046
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.