Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshaube für Fässer mit Durchmesser bis 620 mm, transparent, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
transparente Fasshaube für Fässer mit Durchmesser bis 620 mm
  • hochwertige Gewebehaube mit Gummizug
  • schützt Fässer vor Verschmutzung
  • wasserundurchlässig
  • abwaschbar, daher leicht zu reinigen
  • geeignet für Fässer mit einem Durchmesser von 450 - 620 mm
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
600 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fass-Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,79*
€ 98,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.