Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller mit Erdungskabel 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Kabelaufroller
kabelaufroller 15m
Kabelaufroller mit Erdungskabel
  • automatischer Aufroller mit Erdungsklammer
  • in schlagfestem Kunststoffgehäuse mit schwenkbarem Montagebügel
  • 15 m Kabel, Kabelquerschnitt 6 mm²
Technische Daten:
  • Version: Entladungsrollen
  • Kabellänge [mm]: 15000
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/43 KONFORMITÄTSERKL
  • Schutzart IP: IP 24
  • Gewicht [kg]: 3,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, erdungskabel 15m, Erdungsklammern, Erdungsgeräte, Erdungszangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,19*
€ 774,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,00*
€ 765,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,70*
€ 738,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,47*
€ 669,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.