| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-158-194 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hitzeschutzhandschuhe Karbo Tect, Kategorie III, Gr. 9, 1 Paar - Kategorie III, bis 250° C Kontakthitze einsetzbar
- bestehend aus Para-Aramid, Karbon, Wolle
- Länge: ca. 26 cm
Technische Daten: - Einsatzbereich: Hitze- und Kälteschutz
- Größe: 9
- Marke: KCL
- Anwendungsbereich: Arbeiten in Bäckereien, Umgang mit sehr heißen Materialien
- Länge außen [mm]: 260
- Typ: KARBOTECT
- Gewicht [kg]: 0,192
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 260 mm | Gewicht: | 0,192 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, kcl hitzehandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe EN 388 |
| | |
| |