Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement für ergonomische Sicherheitsmatten SO und SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-178
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     162178
EAN/GTIN:
     662641861381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselement
Schmutzfangmatten
Anti Rutsch Beläge
Fußmatten
Verbindungselement für ergonomische Sicherheitsmatten SO und SR
  • Verbindungselement für Anti-Ermüdungsmatten SO und SR
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Breite außen [mm]: 300
  • Materialstärke [mm]: 30
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
30 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.