Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Sicherheitskante
>
Artikel
Schräge Sicherheitskante für ergonom. Sicherheitsmatten SO und SR, 90 cm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-162-179
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
162179
EAN/GTIN:
662641742246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Randleiste Bodenbelag
Sicherheitskante
Schräge Sicherheitskante für ergonomische Sicherheitsmatten SO und SR, 90 cm lang
Abgeschrägte Sicherheitskante, orange
für Anti-Ermüdungsmatten SO und SR
Länge: 90 cm
Technische Daten:
Farbe: orange
Werkstoff: Nitrilgummi
Breite außen [mm]: 900
Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Farbe:
orange
Gewicht:
0,7 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
randleiste bodenbelag justrite
,
auffahrkanten arbeitsplatzmatte
,
Sicherheitskanten
,
Schrägen
,
Stolperschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schräge Sicherheitskante für ergonom. Sicherheitsmatten SO und SR, 152 cm lang
Justrite
162180
ab € 36,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen