Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräge Sicherheitskante für ergonom. Sicherheitsmatten SO und SR, 152 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-180
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     162180
EAN/GTIN:
     662641742277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Randleiste Bodenbelag
Sicherheitskante
Schräge Sicherheitskante für ergonomische Sicherheitsmatten SO und SR, 152 cm lang
  • Abgeschrägte Sicherheitskante, orange
  • für Anti-Ermüdungsmatten SO und SR
  • Länge: 152 cm
Technische Daten:
  • Farbe: orange
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Breite außen [mm]: 1520
  • Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1520 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Farbe:
orange
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: sicherheitskante, Sicherheitskanten, Schrägen, Stolperschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
162179
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.