Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Wertstoffsammler 120 Liter, Fuß-Bedienung, Abfallsack-Aufnahme, grau/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-164-474
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
164474
EAN/GTIN:
4031068136321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Feuerhemmender Wertstoffsammler, Fuß-Bedienung, Aufnahme f. Abfallsack, 120 Liter Volumen, grau/grau
durchdachte und bewährte System-Behälter, die gleichermaßen in Büro-, Publikums- und Produktionsbereichen einsetzbar sind
selbsttätig schließende Einwurfklappe
nicht brennbar und feuerhemmend
hergestellt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
hochwertige Pulverbeschichtung
Das abgerundete Kopfteil vermeidet, dass Abfall auf dem Behälter deponiert wird
verstärkte Flügeltür mit stabilem Edelstahlgriff und Magnetverschluss, zusätzlich serienmäßig mit Vierkant-Schloss ausgerüstet
ausgestattet mit komfortabler, herausziehbarer Abfallsack-Halterung mit Spannband
2 Nivellierfüße an der Frontseite
4 verschieden-farbige, selbstklebende Pads für die Fraktionstrennung liegen bei
Gehäuse hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035)
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Volumen [l]: 120
Werkstoff: Stahl
Farbe: grau
Korpusfarbe: grau
Deckelfarbe: mehrfarbig sortiert
Brandschutz: Selbstschließend
Eigenschaften: Stationär
Länge außen [mm]: 450
Breite außen [mm]: 450
Tiefe außen [mm]: 450
Höhe außen [mm]: 1100
Oberfläche: pulverbeschichtet
Geeignet für: Wertstoffsammlung
Gewicht [kg]: 23,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
450 mm
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
23,2 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Wertstofftrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
wertstoffbehälter 120 l
,
edelstahl abfallbehälter
,
wertstoffsammler stumpf
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Mülleimer
,
Abfallsammler feuerfest
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Feuerhemmender Wertstoffsammler
,
Wertstofftrenner
,
Wertstoffsortierer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 714,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,81*
€ 850,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,02*
€ 841,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,91*
€ 790,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,98*
€ 746,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,15*
€ 667,77
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber-Set für Wertstoffsammler stumpf®, quadratisch, was 124271-YY
Stumpf Metall
5408840
€ 23,66*
Zubehör
Zubehör: Rollen-Set für Abfallsammler
Stumpf Metall
5407000
€ 45,69*
Zubehör
Abfallsäcke für Wertstoffsammler mit 70 und 120 Liter Volumen, 250 Stück
k.A.
123558
€ 0,4368*
Zubehör
Seitenfaltensack für Großmülltonne mit 80 Liter Volumen, 100 µ, 100 Stück, blau
k.A.
202391
€ 1,1028*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.