Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher mit Schutzhaube aus feuerverz. Stahlblech, 2 l Vol, halbrund, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
Wandaschenbecher
Ascher mit Schutzhaube aus feuerverzinktem Stahlblech, 2 Liter Volumen, halbrund, anthrazit
  • für Außenbereiche
  • zur Wand- oder Pfostenmontage vorbereitet
  • aus Stahlblech, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet
  • mit Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber "Zigarette" ausgestattet
  • halbrunde Form
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Volumen [l]: 2
  • Farbe: grau
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandascher
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 130
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 290
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 3,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
290 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandascher, standaschenbecher, Wandascher Stahl, Ascher, Zigarettenabfallbehälter, Zigaretten Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.