Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P003 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild "Feuer, offenes Licht...verboten", ISO, Aluminium, 300 mm, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-164-923
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
164923
EAN/GTIN:
4061466023831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Verbotsschild "Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten", ISO 7010, Aluminium, 300 mm, VE = 5 Stück
Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
Version: Verbotsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Werkstoff: Aluminium
Maße B x H [mm]: 300 x 300
Durchmesser außen [mm]: 300
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Piktogramm-Nummer: P003
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: nein
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
300 mm
Durchmesser Außen:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschild
,
Sicherheitskennzeichen
,
Verbot
,
Verbotsschild
,
Rauchen verboten
,
Feuer verboten
,
Warnschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,55*
€ 76,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,53*
€ 68,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotszeichen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, VE 10 Stk, Aluminium, Ø 200 mm.
Kaiser+Kraft
A140.08.006
ab € 3,17*
Ähnlich
Verbotszeichen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.
Kaiser+Kraft
F170.08.005
ab € 12,41*
Ähnlich
Verbotszeichen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.
Kaiser+Kraft
F170.08.006
ab € 21,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.