Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten aus Stahlblech, DIN 13157, passend für Erste-Hilfe-Schrank, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandskasten aus Stahlblech, mit Füllung nach DIN 13157, passend für Erste-Hilfe-Schrank, weiß
  • Füllung gemäß DIN 13157
  • aus Stahlblech, weiß lackiert
  • mit Profildichtung, Spannverschluss und abgerundeten Kanten
  • Siebdruckbeschriftung
  • Maße B x T X H (mm): 260 x 70 x 160
Technische Daten:
  • Version: Verbandkasten
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Gewicht [kg]: 1,603
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
160 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,603 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116144
ab € 40,84*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.