Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 1, normale Ausführung, 95 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-081
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     165081
EAN/GTIN:
     662641774247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 1, normale Ausführung, 95 x 125 cm
  • ergonomisches Gehen und Stehen
  • für trockene Bereiche, z.B. in Fertigung und Versand
  • für mittlere Beanspruchung
  • weiche Polyurethanmatten mit gleichmäßiger Zellenstruktur
  • rutschfest R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • vier Seiten abgeschrägt für stolperfreien Zugang
  • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C
  • Pflege: falls notwendig, täglich abfegen oder mit Wasser und milder Seife reinigen
  • Die ergonomisch gestaltete Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 950
  • Tiefe außen [mm]: 1250
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: grau
  • Materialstärke [mm]: 14
  • Gewicht [kg]: 5,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
950 mm
Tiefe Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
14 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Materialstärke:
14 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Skywalker PUR 450, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
165078
ab € 77,11*
Ähnlich
Justrite
165084
ab € 326,92*
Ähnlich
Justrite
165085
ab € 113,50*
Ähnlich
Justrite
165086
ab € 217,83*
Ähnlich
Justrite
165087
ab € 324,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.