Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 2, flache Ausführung, 95 x 185 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-165-087
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
165087
EAN/GTIN:
662641774339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 2, flache Ausführung, 95 x 185 cm
ergonomisches Gehen und Stehen
für trockene Bereiche, z.B. in Fertigung und Versand
für mittlere Beanspruchung
weiche Polyurethanmatten mit gleichmäßiger Zellenstruktur
rutschfest R10 nach DIN 51130 und BGR 181
vier Seiten abgeschrägt für stolperfreien Zugang
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C
Pflege: falls notwendig, täglich abfegen oder mit Wasser und milder Seife reinigen
Die kleine, flache Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit
ideal für Arbeitsplätze, an denen sich der Benutzer häufig auf der Stelle dreht und wendet
Technische Daten:
Einsatzbereich: Trockenbereiche
Version: Matte
Breite außen [mm]: 900
Tiefe außen [mm]: 1850
Werkstoff: PU-Schaum
Farbe: grau
Materialstärke [mm]: 13
Gewicht [kg]: 7,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1850 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
7,7 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Arbeitsplatzmatten und Bodenbeläge
>
Anti-Ermüdungsmatten
Weitere Suchbegriffe:
anti-ermüdungsmatte polyurethan
,
Anti Ermüdungsmatten
,
Anti Rutsch Matten
,
Arbeitsplatzmatten
,
Sicherheitsmatten
,
Bodenmatten
,
Gummimatten
,
Skywalker II PUR 451
,
Notrax
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 1, normale Ausführung, 65 x 95 cm
Justrite
165078
ab € 76,99*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 1, normale Ausführung, 95 x 125 cm
Justrite
165081
ab € 218,00*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 1, normale Ausführung, 95 x 185 cm
Justrite
165084
ab € 324,78*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 2, flache Ausführung, 65 x 95 cm
Justrite
165085
ab € 112,97*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 2, flache Ausführung, 90 x 125 cm
Justrite
165086
ab € 217,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen