Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fersenband für Anti-Statik-Matten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-109
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     165109
EAN/GTIN:
     662641756922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenband für Anti-Statik-Matten
  • Das Fersenband stellt durch eine leitende Gummischnur den notwendigen Kontakt zwischen Person und Bodenmatte her
  • Die Feuchtigkeit in den Schuhen wird als Verbindung mit dem Körper genutzt
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T [mm]: 300 x 20
  • Höhe außen [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
2 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Fersenkappe, Schuhkappe, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, justrite arbeitsplatzmatte, Anti Statik Matten, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Sicherheitsmatten, Gummimatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,29*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 15,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 23,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.