| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-193719-YY Herst.-Nr.: 055SHG0100 EAN/GTIN: 0662641756922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD-Fersenband für NoTrax Arbeitsplatzmatten Anti-Stat POP™/High Tech POP™ Erdet laufende oder stehende Personen Wird als Verbindung mit dem Körper genutzt und eine leitende Gummischnur stellt den notwendigen Kontakt zwischen der Person und der Bodenmatte her Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen Statik-freien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter sowie empfindliche elektrische Geräte zu schützen Arbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anschließen Dies schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, um sicherzustellen, dass statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt. Zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch sensibler Komponenten. Anti-Ermüdend = ja Stoßdämmend = ja Temperaturbeständig = 0 °C ESD-Ausführung = Farbe = schwarz weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anti-Ermüdend: | ja | ESD-Ausführung: | ja | Farbe: | schwarz\;weiß\; | Stoßdämmend: | ja | Temperaturbeständig: | 0 °C | HEIGHT GRO: | 650.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 63079098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,27* | € 13,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,07* | € 15,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,83* | € 18,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,29* | € 23,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|