Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe aus Niro, für Säuren und Laugen, 1000 mm TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-091
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     172091
EAN/GTIN:
     4250155197186
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe aus Niro, für Säuren und Laugen, 1000 mm Tauchtiefe
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen, Chemikalien u.v.m. im Labor- und Chemikalienbereich
  • Sichere Abfüllung aus / in kleineren Behältern
  • Leicht und handlich
  • Dichtungslos und ohne Schmiermittel
  • 230 V-Motor/ 200 W mit 3 m Kabel und Stecker
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem PVC-Schlauch (1,5 m) und Zapfventil
  • Fassadapter als Zubehör erhältlich
  • Pumpwerk aus Niro
  • geeignet für Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen, Wasser, Frostschutzmittel, Schmieröle
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Behälterpumpe
  • Werkstoff: Niro
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 1480
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Schlauchlänge [mm]: 1500
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 28
  • Geräuschpegel [db [A]]: 66
  • Leistung [W]: 200
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,3
  • Viskosität max [mPas]: 300
  • Förderhöhe max. [mWS]: 6
  • Fördermenge max. [l/min]: 68
  • Geeignet für: Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Nennweite DN: 19
  • Schutzart IP: IP 24
  • Werkstoff Dichtung: Viton
  • Gewicht [kg]: 4,5
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
1480 mm
Höhe Außen:
140 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
200 W
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Elektro Fasspumpen, lutz fasspumpe, Dosierpumpe, Chemiepumpe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,65*
€ 770,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,40*
€ 770,64*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,17*
€ 793,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,74*
€ 804,19*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,00*
€ 1.186,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,88*
€ 1.412,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,34*
€ 1.409,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,17*
€ 1.381,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,19*
€ 1.361,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,00*
€ 1.337,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.124,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
117582
ab € 870,79*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,26*
Zubehör
Lutz
194183
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.