Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logistik-Box CL 2, mit 2 Seitengitter, mit Radfeststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172201
EAN/GTIN:
     4260316448033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
esb drahtgitterwagen
Logistik-Box "CL 2", 2 Seitenwände, Rad-Feststeller
  • bewährte Rollbehälter mit patenter Klemmtechnik
  • Kunststoff-Bodenplatte, Material HDPE, mit Metallschienen als Rahmenverstärkung, serienmäßig in blau (RAL 5012)
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm
  • galvanisch verzinkt
  • bei +60° C bis -20° C einsetzbar
  • Etagenabstand 300 mm
  • 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Ø 108 mm, Kunststoffräder
  • auf die LKW-Norm abgestimmtes Maß
  • 2-seitig offene Version mit 2 Seitenwänden
  • Lenkrollen mit Radfeststeller
  • Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: galvanisiert
  • Anzahl Etagen: 5
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 815
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Bereifung: Polypropylen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 810 x 720 x 1660
  • Durchmesser Rad [mm]: 108
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 190
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1300
  • Fachlast [kg]: 100
  • Farbe: silber
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
810 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
1660 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisiert
Farbe:
silber
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, ESB, logistik-box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 172,89*
€ 4,95*
ab € 146,45*
€ 177,73*
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 229,30*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268074
ab € 33,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.