Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version A, Seillänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-844
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     172844
EAN/GTIN:
     4030281002130
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version A 2 m
  • Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab
  • EN 354, 355
  • mit Kernmantelseil Typ SK 12 ausgestattet
  • max. Personengewicht: 100 kg
  • mit Karabiner FS 51 / FS 51 (max. Öffnung 17 mm)
Technische Daten:
  • Version: Verbindungsmittel
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Seillänge [m]: 2
  • Gewicht [kg]: 0,82
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht:
0,82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
172868
ab € 27,03*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.