| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976795905 Herst.-Nr.: ACS-0014-M EAN/GTIN: 4030281054689 |
| |
|
| | |
| Skylotec ACS-0014-M DRYBAG 35 l, Rucksackbegurtung Wasserdicht, Rucksackbegurtung 35 l: 120m Seil Ø11mm 59 l: 250m Seil Ø11mm - Platz für bis zu 250 m Seil (11 mm Durchmesser) im Inneren je nach Größe - Zwei längenverstellbare Schulterträger - Wasserdichter Rollverschluss, kann zur Kompression des Packsacks verwendet werden Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-02-92-90 | Werksnummer: | ACS-0014-M | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 810,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 300,00 | Höhe brutto mm: | 810,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,18* | € 80,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,15* | € 91,05* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,10* | € 104,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,90* | € 150,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|