Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B, Seillänge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-845
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     172845
EAN/GTIN:
     4030281064510
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B 1,5 m
  • Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab
  • EN 354, 355
  • mit Kernmantelseil Typ SK 12 ausgestattet
  • max. Personengewicht: 100 kg
  • mit Karabiner FS 51 / FS 90 (max. Öffnung 60 mm)
Technische Daten:
  • Version: Verbindungsmittel
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Seillänge [m]: 1,5
  • Gewicht [kg]: 0,88
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht:
0,88 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,36*
€ 93,00*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 74,38*
€ 93,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,59*
€ 95,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 97,08*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 97,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
172868
ab € 26,98*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.