Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B, Seillänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-846
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     172846
EAN/GTIN:
     4030281002147
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B 2 m
  • Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab
  • EN 354, 355
  • mit Kernmantelseil Typ SK 12 ausgestattet
  • max. Personengewicht: 100 kg
  • mit Karabiner FS 51 / FS 90 (max. Öffnung 60 mm)
Technische Daten:
  • Version: Verbindungsmittel
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Seillänge [m]: 2
  • Gewicht [kg]: 0,92
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht:
0,92 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,79*
ab € 76,84*
€ 94,68*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 95,37*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 77,74*
€ 95,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,40*
€ 97,53*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 98,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
172868
ab € 27,09*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 61,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.