Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherung Komfort-Set 1, inkl. Gurt, mitlaufendem Auffanggerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-847
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     172847
EAN/GTIN:
     4030281076391
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
skylotec absturzsicherungs-set
Absturzsicherung Komfort-Set 1, inkl. Gurt, mitlaufendem Auffanggerät
  • Komfort-Set 1, für die effiziente Absturzsicherung
  • Auffanggurt EN 361
  • mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung, 10 m, EN 353-2
  • Transportkoffer aus Stahlblech
  • max. Personengewicht: 140 kg
  • für den sporadischen Einsatz, z.B. bei Revisionsarbeiten an Behältern
Technische Daten:
  • Version: Gurt-Set
  • Personengewicht max [kg]: 140
  • Seillänge [m]: 10
  • Gewicht [kg]: 5,63
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
185 mm
Höhe Außen:
270 mm
Gewicht:
5,63 kg
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set, Auffanggurt, Haltegurt, Sicherheitsgurt, Auffanggerät, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec, Gurt Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,21*
€ 213,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,51*
€ 242,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
172868
ab € 27,00*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.