Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggerät MAGIC, mitlaufend, 5 m Seillänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172860
EAN/GTIN:
     4030281073093
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
mitlaufendes auffanggerät
auffanggerät
Auffanggerät, mitlaufend, MAGIC, 5 m
  • frei mitlaufendes Gerät aus Aluminium
  • klein, leicht und stufenlos verstellbar
  • 2x STAK Karabiner an Ø 12 mm Kernmantelseil
  • genähte Endverbindung
  • gemäß EN 353-2
  • ideal für den Einsatz auf Leitern oder Hochregallägern
  • max. Personengewicht: 100 kg
Technische Daten:
  • Version: Auffanggerät
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Seillänge [m]: 5
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: 5m auffanggerät, Absturzsicherung, Karabiner, Absturzsicherung Skylotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172868
ab € 26,93*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.