Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Typ G, zum Aufstecken, Quadratform, Länge 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-045
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     173045
EAN/GTIN:
     4055381473796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
Kantenschutz Typ G, zum Aufstecken, Länge 5 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • Vollschaumelemente zum Aufstecken auf Kanten
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufstecken
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 5000
  • Tiefe außen [mm]: 30
  • Höhe außen [mm]: 25
  • Typ: G
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 2
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5000 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, kantenschutz kunststoff, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 124,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 130,86*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,95*
€ 162,16*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,37*
€ 168,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 26,79* pro Meter)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,28*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,24*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.