Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz Typ H, selbstklebend, Winkelform, Länge 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-049
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     173049
EAN/GTIN:
     4055381473819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kistenecke
Kistenecken
Wandschutzprofil
Eckschutz, Typ H, selbstklebend, Länge 5 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • selbstklebende Vollschaumelemente zur leichten Montage auf Profilen oder Kanten
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
  • starke Klebekraft ≥ 9N/25 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: selbstklebend
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 5000
  • Tiefe außen [mm]: 47
  • Höhe außen [mm]: 47
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: H
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5000 mm
Tiefe Außen:
47 mm
Höhe Außen:
47 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, Eckschutz, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 149,18*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,38*
€ 182,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 204,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 223,09*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 223,09*
€ 265,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 221,89*
€ 264,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 210,03*
€ 249,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 205,92*
€ 245,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 179,09*
€ 213,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 35,818* pro Meter)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,19*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,21*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.