Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Flüssigkeitssauger, inkl. rollbarem 50-Liter-Flüssigkeitsbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-292
Hersteller:
     QH-System
Herst.-Nr.:
     173292
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsauger
Pneumatik-Sauger
Pneumatischer Sauger
Allessauger
Atex-Flüssigkeitssauger mit Druckluftantrieb inkl. rollbarem 50-Liter-Flüssigkeitsbehälter
  • für alle Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über +55 °C, z. B. Wasch- und Kühlwasser, Öl, Farbe, Schlamm, Glykol, Diesel, Schmieröl etc. (nicht für Lösemittel)
  • saugt nur mit Druckluft Flüssigkeiten vom Boden, aus Maschinen und Behältern
  • auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar: Gas Zone 1 / Staub Zone 21
  • inkl. 2 m-Saugschlauch (Ø 38 mm, antistatisch), 3-teiligem Metall-Saugrohr, Bodendüse, Transportwagen (mit antistatischen Rollen) und Behälter
Technische Daten:
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
  • Anwendung: Flüssigkeitssauger
  • Länge außen [mm]: 450
  • Breite außen [mm]: 450
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Volumen [l]: 54
  • Geräuschpegel [db [A]]: 79
  • Arbeitsdruck max. (bar): 7
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C Db X, Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
  • Gewicht [kg]: 24
Weitere Informationen:
Länge Außen:
450 mm
Breite Außen:
450 mm
Höhe Außen:
900 mm
Volumen:
54 l
Gewicht:
24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.205,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,88*
€ 3.041,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,14*
€ 2.972,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.340,41*
€ 2.785,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,05*
€ 2.700,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.205,51*
€ 2.624,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QH-System
173839
ab € 126,97*
Zubehör
QH-System
173840
ab € 457,30*
Zubehör
QH-System
179651
ab € 744,42*
Zubehör
QH-System
179652
ab € 783,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.