Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild "Augenspüleinrichtung", ISO, Aluminium, 150 x 150 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-707
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     173707
EAN/GTIN:
     4061466027327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notfallhammer
Nothammer
Rettungshammer
Nasenschild "Augenspüleinrichtung", ISO 7010, Aluminium, LN, 150 x 150 mm, VE = 5 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 150 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Augenspüleinrichtung
  • Piktogramm-Nummer: E011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,032
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,032 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshammer, Nothammer E025 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E025 Nothammer, Augenspüleinrichtung E011 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Augenspüleinrichtung, rettungszeichen en iso 7010 e011 augenspüleinrichtung kunststoff, notfallhammer, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Winkelschild, Augenspüleinrichtung, Augendusche Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 48,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,58*
€ 68,52*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,52*
€ 70,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
AN100.02.205
ab € 6,43*
Ähnlich
Marahrens
KN150.02.205
ab € 39,85*
Ähnlich
Marahrens
173708
ab € 59,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.